和泉化成
K-シューズラック
高さを使って収納スペースを確保、空間を有効活用。
パイプ同士をつなげればロングブーツも収納しやすい。
小さなフックは靴ベラや散歩用のリードを掛けておくのに便利です。
用途
・玄関周りにおける空間収納の拡張に。
・来客用のシューズラックとして。
・オフィスで使用するスリッパ・サンダルの収納に。
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
区分
新品
組立時間
2分~3分程度
内容量
1個
注意
※本製品に傘立ての部位はございませんので予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55019154
964917
約1400
5段シングル
30.3×31×90.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55019170
965013
約1700
5段ダブル
50.3×31×90.3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。