ヒマラヤ化学工業所
キーパーボックス
キーパーBOXスリムタイプ専用のフタになります。
別売のキーパーBOXスリムを重ねてご使用頂く際に、
ホコリ等の防止にもご使用頂けます。
用途
・キッチンでの食材整理に。
・洗面所や台所のシンク下整理に。
・カラーボックスの空間における収納力の拡張に。
・キャビネットの小分け、整理に。
・おもちゃや文具の整理、整頓に。
仕様
表記サイズ:スリムフタ
材質
ポリプロピレン
区分
新品
質量(g)
約85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.4×19.4×0.9
内容量
1個
注意
※単独ではご使用頂けません。
※使用用途以外のご使用はお控えください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55019337
1384
ブラウン
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55019346
1384
ホワイト
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。