パークレーン
ベッドガードスリム2個組
掛け布団のズレや落下の防止に。
マットレスの下に差し込むだけ、簡単取り付け。
2Pタイプで両サイドの設置もOK、ズレやすい2辺に設置もOK。
用途
マットレスの下に本体から伸びる脚部分を挟ませれば設置OK。
らくらく設置で自在に場所が変えられます。
材質
スチール(粉体塗装)
色
ブラウン
区分
新品
質量(g)
約1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約):27×40×45(1個あたり)
内容量
1セット(2個)
注意
※本体と脚部分の設置はお客様の組立となります。
※あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55020010
TP-3303BR
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
全国
8
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません