パークレーン
カジュアル2段ハンガーラック
工具不要、楽々組立。
全て差し込み式なので組み立ても簡単に行えます。
用途
キャスター付きで掃除の際の移動や模様替えの場所替えも楽に行えます。
キャスターにはストッパーが付いているので安心です。
材質
スチール、ポリプロピレン、ポリエチレン
色
ブラック
区分
新品
質量(g)
約1312
耐荷重(kg)
5/全体、3/ハンガー部、各1/棚上段・棚下段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約):84×43×157.5(組み立て時)
内容量
1個
注意
※耐荷重:全体で5kg
※ハンガー部3kg 棚上段/棚下段各1kg
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55019224
K-10772BK
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
全国
6
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません