パークレーン
ガルジェアルミ回転式ハンガー
アルミニウム合金を使用し軽くて丈夫。
プラスチックではないので経年劣化による破損がしにくい商品。
フックは360度回転可能なので使い勝手も抜群。
用途
・クロークやクローゼットの衣服掛けとして。
・玄関先でのジャケットの収納として。
・ホテルのアメニティとして。
・オフィスでのジャケット掛けとして。
材質
アルミニウム合金
色
シルバー
区分
新品
質量(g)
約38(1本あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×0.4×21(1本あたり)
内容量
1セット(3個)
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55020080
K-10020
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
全国
80
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません