曜日別特売

ZQ□A Series 薄型真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体

ZQ□A Series 薄型真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 - SMC
仕様チェック弁なしリード線取出方法L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m)ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体出力NPN2出力ブラケット単体用ブラケットなし単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(kPa)0~-101マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁N.C./破壊弁N.C.電磁弁定格電圧(V)DC24エジェクタ/ノズル呼び径0.7mm真空(2/V)ポートサイズ/供給(1/P)ポート適用チューブ外径Φ6(ストレート)/Φ6(ストレート)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55020125ZQ071UA-K15L-EAMG-00-N
40,700
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする