曜日別特売

MAGソーラーウォッチ ルクサー

MAGソーラーウォッチ ルクサー - MAG(ノア精密)MAGソーラーウォッチ ルクサー - MAG(ノア精密)MAGソーラーウォッチ ルクサー - MAG(ノア精密)MAGソーラーウォッチ ルクサー - MAG(ノア精密)MAGソーラーウォッチ ルクサー - MAG(ノア精密)MAGソーラーウォッチ ルクサー - MAG(ノア精密)MAGソーラーウォッチ ルクサー - MAG(ノア精密)MAGソーラーウォッチ ルクサー - MAG(ノア精密)
(1件のレビュー)

普段使いに便利なデジタルソーラーウォッチ。ケースが小さ目なのでお子様から女性にもおすすめです。●ソーラーパワーとリチウム電池でのデュアルパワー駆動 (蓄電機能はございません。)●水がかかっても安心の生活防水(10気圧)仕様&小ぶりなサイズ感で普段使いにピッタリ。

質量(g)43電源デュアルパワー(ソーラー+リチウム電池駆動自動切替)表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×15×48機能時報、カレンダー、12/24時間表示切替、ストップウォッチ、カウントダウンタイマー電池CR2032ボタン電池×1(テスト電池入り)防水仕様10気圧バンド長(mm)140~220RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ABS樹脂アラーム日付表示ソーラー充電防水ストップウォッチ12/24表示切替内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55020317MW-551 BKブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
55020326MW-551 GRグリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
55020335MW-551 NBネイビー
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
55020344MW-551 WHホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
55020360MW-551 Sシルバー
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55020317
2025-02-15
用途: 作業中
その他業種

デュアルっていいです。
決まった、作業中使える
ありがたいです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする