曜日別特売

MAG電波ソーラーウォッチ ウェーブフォース

MAG電波ソーラーウォッチ ウェーブフォース - MAG(ノア精密)MAG電波ソーラーウォッチ ウェーブフォース - MAG(ノア精密)MAG電波ソーラーウォッチ ウェーブフォース - MAG(ノア精密)MAG電波ソーラーウォッチ ウェーブフォース - MAG(ノア精密)MAG電波ソーラーウォッチ ウェーブフォース - MAG(ノア精密)MAG電波ソーラーウォッチ ウェーブフォース - MAG(ノア精密)MAG電波ソーラーウォッチ ウェーブフォース - MAG(ノア精密)MAG電波ソーラーウォッチ ウェーブフォース - MAG(ノア精密)

普段使いに便利なデジタル電波ソーラーウォッチ。ケースが小さ目なのでお子様から女性にもおすすめです。
ソーラーパワーとリチウム電池でのデュアルパワー駆動 (蓄電機能はございません)
水がかかっても安心の生活防水仕様(10気圧)
時刻を自動修正する電波時計です。

質量(g)46電源デュアルパワー(ソーラー+リチウム電池駆動自動切替)表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×15×48機能時報、電波受信状況表示、カレンダー、12/24時間表示切替、ストップウォッチ、カウントダウンタイマー電池CR2032ボタン電池×1(テスト電池入り)防水仕様10気圧バンド長(mm)140~220RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ABS樹脂アラーム電波時計ソーラー充電防水ストップウォッチ12/24表示切替内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55020265MW-550 BKブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
55020274MW-550 BK2ブラック2
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
55020290MW-550 GRグリーン
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
55020299MW-550 GYグレー
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
55020308MW-550 SM銀メタリック
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする