曜日別特売

電源AEAシリーズ

電源AEAシリーズ - コーセル

3倍ピーク電力
高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)
小型化 従来比約40%Down
低背 1Uサイズ 41mm
医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応
過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証
SEMI F47 規格対応
UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)

質量(kg)1.0 max出力電力:422.4W(ピーク:1262W)230VAC、自然空冷/600.0W(ピーク:1262W)230VAC、強制通風、電圧・電流:48V、8.8A(ピーク:26.3A)230VAC、自然空冷/48V、12.5A(ピーク:26.3A)230VAC、強制通風、電圧可変範囲:43.2 ~ 52.8V適合規格安全規格:UL62368-1, ANSI/AAMI ES 60601-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, CAN/CSA-C22.2 No.60601-1), EN62368-1, EN60601-1 3rd, EN62477-1(OVCⅢ)、雑音端子電圧:FCC Part15 class B, VCCI-B, CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B 準拠、高調波電流:EN61000-3-2 class A 準拠定格入力電圧(V)AC85~264/1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず)冷却方式自然空冷 / 強制通風機能過電流保護:定格ピーク電流の101% minで動作、自動復帰、過電圧保護:60.0~69.6V、リモートコントロール:オプション:-R3、その他:直列・並列運転使用温湿度範囲‐20~+70℃, 20~90%RH(結露なし)定格出力電力(W)422.4(ピーク:1262)230VAC、自然空冷/600.0(ピーク:1262)230VAC無償補償期間5年RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55020116AEA600F-48
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする