キコリのテーブル

キコリのテーブル - とみ

角がなく、丸みのあるやわらかくて、やさしいフォルム。
お子様以外でもお使い頂けるシンプルなデザインです。

用途18ヶ月~4歳頃までの幼児に対してご使用下さい。材質カバ合板幅(mm)480ナチュラル高さ(mm)300区分新品質量(g)約2100奥行(mm)358内容量1個
注意
※ご使用に関しては注意事項を確認し、用途以外の使い方をされない様ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55020780TB-KK
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
全国2¥800/税込¥880
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする