曜日別特売

パネル_eシリーズ/ブラック

パネル_eシリーズ/ブラック - サンワサプライパネル_eシリーズ/ブラック - サンワサプライパネル_eシリーズ/ブラック - サンワサプライパネル_eシリーズ/ブラック - サンワサプライパネル_eシリーズ/ブラック - サンワサプライパネル_eシリーズ/ブラック - サンワサプライパネル_eシリーズ/ブラック - サンワサプライパネル_eシリーズ/ブラック - サンワサプライ
材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)533.5奥行(mm)25色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55020825EP-165BK1540×25×533.56.4
18,200
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55020834EP-170BK1590×25×533.56.6
18,300
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55020850EP-175BK1640×25×533.56.8
18,300
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55020859EP-180BK1690×25×533.57
18,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55020947EP-65BK540×25×533.52.4
10,400
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55020956EP-70BK590×25×533.52.6
10,400
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021008EP-155BK1440×25×533.56
16,700
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021017EP-160BK1490×25×533.56.2
16,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021069EP-85BK740×25×533.53.2
12,000
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021096EP-105BK940×25×533.54
13,600
9,798
10,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021105EP-110BK990×25×533.54.2
13,600
9,798
10,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021157EP-60BK490×25×533.52.2
10,100
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021184EP-145BK1340×25×533.55.6
16,600
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021200EP-150BK1390×25×533.55.8
16,600
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021245EP-90BK790×25×533.53.4
12,100
8,898
9,788(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021279EP-115BK1040×25×533.54.4
13,700
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021288EP-120BK1090×25×533.54.6
13,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021297EP-125BK1140×25×533.54.8
14,900
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021306EP-130BK1190×25×533.55
15,000
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021315EP-135BK1240×25×533.55.2
15,000
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021324EP-140BK1290×25×533.55.4
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021455EP-75BK640×25×533.52.8
11,400
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021464EP-80BK690×25×533.53
11,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021516EP-100BK890×25×533.53.8
12,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021525EP-95BK840×25×533.53.6
12,700
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする