曜日別特売

デスク_eシリーズ/木目×ブラック

デスク_eシリーズ/木目×ブラック - サンワサプライデスク_eシリーズ/木目×ブラック - サンワサプライデスク_eシリーズ/木目×ブラック - サンワサプライデスク_eシリーズ/木目×ブラック - サンワサプライデスク_eシリーズ/木目×ブラック - サンワサプライデスク_eシリーズ/木目×ブラック - サンワサプライデスク_eシリーズ/木目×ブラック - サンワサプライデスク_eシリーズ/木目×ブラック - サンワサプライ
材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)木目色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
300件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55024490ED-SK9570M72950×700×72027.3
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024499ED-SK9575M72950×750×72028.4
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024508ED-SK9580M72950×800×72029.4
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024770ED-SK8080M72800×800×72026.7
オープン
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024779ED-SK8550M72850×500×72021.9
オープン
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024788ED-SK8560M72850×600×72023
オープン
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024797ED-SK9050M72900×500×72022.6
オープン
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024806ED-SK9550M72950×500×72023.2
オープン
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024815ED-SK9575M950×750×70028.4
オープン
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025199ED-SK6060M72600×600×72019.4
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025208ED-SK6550M72650×500×72019.4
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025217ED-SK6560M72650×600×72020.1
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025226ED-SK6575M650×750×70023.2
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025235ED-SK6580M650×800×70024
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025244ED-SK7050M72700×500×72020
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025260ED-SK7060M72700×600×72020.8
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025269ED-SK7075M700×750×70024.1
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025278ED-SK7080M700×800×70024.9
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025287ED-SK7550M72750×500×72020.7
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025296ED-SK7565M750×650×70022.4
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025305ED-SK7580M750×800×70025.8
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025314ED-SK8050M72800×500×72021.3
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025330ED-SK8065M800×650×70023.2
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025339ED-SK8070M800×700×70024.9
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025348ED-SK8080M800×800×70026.7
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025777ED-SK8580M72850×800×72027.6
オープン
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025786ED-SK9070M72900×700×72026.5
オープン
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025795ED-SK9075M72900×750×72027.5
オープン
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025804ED-SK9080M72900×800×72028.5
オープン
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025820ED-SK9565M72950×650×72025.5
オープン
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026328ED-SK6580M72650×800×72024
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026337ED-SK7080M72700×800×72024.9
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026346ED-SK7575M72750×750×72024.9
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026355ED-SK7580M72750×800×72025.8
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026364ED-SK8070M72800×700×72024.9
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026380ED-SK8075M72800×750×72025.8
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026389ED-SK8570M850×700×70025.7
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026398ED-SK8575M850×750×70026.7
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026407ED-SK8580M850×800×70027.6
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026416ED-SK9065M900×650×70024.7
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026425ED-SK9070M900×700×70026.5
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026434ED-SK9075M900×750×70027.5
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026450ED-SK9080M900×800×70028.5
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026459ED-SK9560M950×600×70024.5
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026468ED-SK9565M950×650×70025.5
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026477ED-SK9570M950×700×70027.3
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026486ED-SK9580M950×800×70029.4
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026644ED-SK6565M650×650×70020.9
オープン
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026660ED-SK6570M650×700×70022.5
オープン
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026669ED-SK7065M700×650×70021.7
オープン
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする