サブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック

サブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック - サンワサプライサブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック - サンワサプライサブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック - サンワサプライサブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック - サンワサプライサブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック - サンワサプライサブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック - サンワサプライサブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック - サンワサプライサブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック - サンワサプライ
仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
天板寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55023074EST-60BK7W600×D420×T25600×420×170
18,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55023205EST-105BK12W1050×D420×T251050×420×170
27,900
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55023214EST-110BK12.5W1100×D420×T251100×420×170
28,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55023230EST-115BK12.5W1150×D420×T251150×420×170
28,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55023239EST-120BK13W1200×D420×T251200×420×170
28,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55023406EST-95BK8.5W950×D420×T25950×420×170
23,300
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55023580EST-145BK14W1450×D420×T251450×420×170
32,700
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55023589EST-150BK14.5W1500×D420×T251500×420×170
32,800
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55023598EST-155BK14.5W1550×D420×T251550×420×170
32,900
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55023607EST-160BK15W1600×D420×T251600×420×170
32,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55023695EST-100BK12W1000×D420×T251000×420×170
26,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55023747EST-85BK8W850×D420×T25850×420×170
22,200
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55023756EST-90BK8.5W900×D420×T25900×420×170
22,200
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55023808EST-65BK7W650×D420×T25650×420×170
19,800
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55023817EST-70BK7.5W700×D420×T25700×420×170
19,800
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55023826EST-75BK7.5W750×D420×T25750×420×170
19,800
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55023835EST-80BK8W800×D420×T25800×420×170
19,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024009EST-165BK15W1650×D420×T251650×420×170
35,400
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024018EST-170BK15.5W1700×D420×T251700×420×170
35,400
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024027EST-175BK15.5W1750×D420×T251750×420×170
35,500
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024036EST-180BK16W1800×D420×T251800×420×170
35,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024210EST-125BK13W1250×D420×T251250×420×170
30,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024219EST-130BK13.5W1300×D420×T251300×420×170
30,500
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024228EST-135BK13.5W1350×D420×T251350×420×170
30,500
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024237EST-140BK14W1400×D420×T251400×420×170
30,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする