サンプラテック
安全ネトロン
試薬瓶・ガラス器具を保護します。
弾性が大きく異形部分にも被膜保護できます。
耐冷性に優れ、フリーザーでの使用でも弾性変化はありません。
ハサミ、カッターで簡単に切断できます。
材質
エチレン酢酸ビニル共重合体
色
黄色
定尺(m)
5
内容量
1巻
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
折径(mm)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55041938
N-6
170
125~160
¥
4,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55041947
N-5
130
100~140
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55041956
N-4
95
65~100
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55041965
N-3
60
40~65
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55052815
N-1
10
15~25
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55053129
N-2
30
25~40
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。