日本メディカルファンド
アダム骨盤底サポーター
子宮脱、頻尿、尿漏れなど骨盤臓器脱の不快な症状の緩和に。
下着の上からはくタイプの着脱容易なサポーターです。
色
黒
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10214000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※医療機器となりますので、使用施設、住所、氏名などご確認させて頂く事が有ります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55046777
APS-100N
100N
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55046786
APS-90K
90K
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55046795
APS-90N
90N
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55046804
APS-80K
80K
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55046820
APS-80N
80N
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください