MAVIG
MAVIG 防護キャップ トウブメッシュタイプ
医療従事者の頭をX線から防護します。
色
青
規格
頭部メッシュ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10093007018
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※医療機器となりますので、使用施設、住所、氏名などご確認させて頂く事が有ります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55047240
RA611
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください