お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

エルプ外科強弯丸針

エルプ外科強弯丸針 - 秋山製作所エルプ外科強弯丸針 - 秋山製作所エルプ外科強弯丸針 - 秋山製作所エルプ外科強弯丸針 - 秋山製作所エルプ外科強弯丸針 - 秋山製作所エルプ外科強弯丸針 - 秋山製作所エルプ外科強弯丸針 - 秋山製作所エルプ外科強弯丸針 - 秋山製作所
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX00187000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1袋
注意
※医療機器となりますので、使用施設、住所、氏名などご確認させて頂く事が有ります。
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55047504AFR9NNo.9
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55047520AFR9DNo.9
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55047529AFR10NNo.10
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55047538AFR10DNo.10
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55047854AFR8NNo.8
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55047924AFR8DNo.8
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55047940AFR7NNo.7
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55047949AFR7DNo.7
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55047958AFR6NNo.6
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55047967AFR6DNo.6
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55047976AFR5NNo.5
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55048238AFR5DNo.5
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55048247AFR4NNo.4
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55048299AFR4DNo.4
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55048308AFR3NNo.3
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55048360AFR2NNo.2
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55048369AFR1NNo.1
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55048378AFR0NNo.0
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55048825AFR3DNo.3
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする