お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

エルプ眼科用丸針

エルプ眼科用丸針 - 秋山製作所エルプ眼科用丸針 - 秋山製作所エルプ眼科用丸針 - 秋山製作所エルプ眼科用丸針 - 秋山製作所エルプ眼科用丸針 - 秋山製作所エルプ眼科用丸針 - 秋山製作所エルプ眼科用丸針 - 秋山製作所エルプ眼科用丸針 - 秋山製作所
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX00187000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1袋
注意
※医療機器となりますので、使用施設、住所、氏名などご確認させて頂く事が有ります。
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55049105ACR03NNo.000
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55049114ACR03DNo.000
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55050137ACR3NNo.3
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55050146ACR3DNo.3
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55050155ACR2NNo.2
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55050164ACR2DNo.2
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55050180ACR1NNo.1
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55050189ACR1DNo.1
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55050609ACR04NNo.0000
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55050670ACR04DNo.0000
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55050697ACR0NNo.0
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55050706ACR0DNo.0
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55051738ACR02NNo.00
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55051765ACR02DNo.00
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする