曜日別特売

車いす(アルミ製)自走用

車いす(アルミ製)自走用 - 松永製作所車いす(アルミ製)自走用 - 松永製作所車いす(アルミ製)自走用 - 松永製作所車いす(アルミ製)自走用 - 松永製作所車いす(アルミ製)自走用 - 松永製作所車いす(アルミ製)自走用 - 松永製作所

ドラム介助ブレーキ付。
低床タイプの座幅は380mm・400mm・420mm、前座高は380mm。
JISマーク対象機種。

内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55053506-
94,380
53,980
非課税商品
53,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55053515-
94,380
53,980
非課税商品
53,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55053524-
94,380
53,980
非課税商品
53,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55053540-
94,380
53,980
非課税商品
53,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55053549-
94,380
53,980
非課税商品
53,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55053558-
94,380
53,980
非課税商品
53,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする