松吉医科器械
マツヨシ放射線防護用エプロン
男女兼用でも使える色合い。
胸ポケットも両面。
価格もリーズナブル!
色
ピンク/ブルー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111001031
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1枚
注意
※医療機器となりますので、使用施設、住所、氏名などご確認させて頂く事が有ります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55056060
MY-NS0400M
M
¥
38,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55056069
MY-NS0400L
L
¥
42,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください