カスタム
小児用モニタプローブ
パルスエクステリオルPLS-10用のオプション品になります。
カラー:グレー
重量:12g
入数:1本
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10218000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※医療機器となりますので、使用施設、住所、氏名などご確認させて頂く事が有ります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55058099
PLS-10CM
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください