弘進ゴム
長靴 PVC製 ハイブリーダー
靴底にゴミが詰まりにくい衛生的なPVC製長靴です。
水・油の上で滑りにくいので、衛生的且つ安全な環境を保てます。
フィット感が良く、長靴特有の「パカパカ感」が少ないので足が疲れにくい仕様。
インソール入り。
色
白
機能
耐油、抗菌、防カビ
足幅
3E
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55063805
C0196AA
28
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
55063814
C0196AA
27
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
55063830
C0196AA
26.5
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
55063839
C0196AA
26
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
55063848
C0196AA
25.5
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
55063857
C0196AA
25
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
55063866
C0196AA
24.5
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
55063875
C0196AA
24
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
55063884
C0196AA
23.5
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
55063900
C0196AA
23
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
55063909
C0196AA
22.5
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください