マエダ
防護衣 ベルト付きエプロン
肩への重量負担を軽減する、ベルト付きのエプロンです。
裏地のメッシュは抗菌・防臭加工品を使用。
バックルタイプのベルトにもできます。(要注文時指定)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111001011
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1枚
注意
※医療機器となりますので、使用施設、住所、氏名などご確認させて頂く事が有ります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55065126
MLB-25L
イエロー
L
¥
81,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55065424
MLB-25L
ピンク
L
¥
81,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55065440
MLB-25L
オレンジ
L
¥
81,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55065449
MLB-25L
グレー
L
¥
81,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55065494
MLB-25L
グリーン
L
¥
81,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55065510
MLB-25L
ブルー
L
¥
81,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55065738
MLB-25L
ネイビー
L
¥
81,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55067935
MLB-25M
イエロー
M
¥
77,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55068705
MLB-25M
ピンク
M
¥
77,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55068714
MLB-25M
オレンジ
M
¥
77,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55072939
MLB-25M
グレー
M
¥
77,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55073079
MLB-25M
グリーン
M
¥
77,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55073088
MLB-25M
ブルー
M
¥
77,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55073368
MLB-25M
ネイビー
M
¥
77,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください