曜日別特売

マツヨシ アイスバッグ

マツヨシ アイスバッグ - 松吉医科器械マツヨシ アイスバッグ - 松吉医科器械マツヨシ アイスバッグ - 松吉医科器械
(1件のレビュー)

結露が表面に出ないので、着衣の上からでも使用できます。
生地がやわらかく身体の部位を効果的に冷却します。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55073490MY-72811個(1400mL)
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
55073849MY-72801個(2100mL)
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
55083746MY-72821個(300mL)
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55073490
2024-08-03
用途: 熱中症対策に
医療・福祉・介護関連業

以前購入したマツヨシのアイスバッグが、廃番だったので、このアイスバッグを購入しました。
このアイスバッグは、においがきつくて使えませんでした。
せっかく購入したのに、使えずで悲しい思いをしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする