曜日別特売

ロールボックスパレット

ロールボックスパレット - マキテック

収納も運搬もこれ一台。物流の現場と現場を結びます。
低板樹脂製メッシュタイプ。

積載荷重(kg)500耐荷重(kg)500外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1700間口(mm)外寸/内寸800/740奥行(mm)外寸/内寸600/545高さ(mm)外寸/内寸1700/1448車輪径(Φmm)150質量(kg)43内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)740×545×1448タイプ底板樹脂製メッシュタイプ材質(車輪)ゴム表面処理粉体塗装塗装色ベージュキャスター種類標準:Cタイプ材質(荷台)樹脂内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55078024MJR-1500150
35,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする