マツヨシメジャー2M

マツヨシメジャー2M - 松吉医科器械
(1件のレビュー)

2.0mタイプ。
ボタンを押すとワンタッチで巻き取りします。
表面はタテ(赤目盛)、裏面はヨコ(黒目盛)の両面cm表示。

ブルー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55078889MY-NS0322
450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55078889
2024-06-12
用途: 商品のサイズを測る
卸売・小売業

以前1.5mのメジャーを買ったのですが、1.5mでは少し足らない時があり、
紛失してしまったので今回は2mを買いました。
思ったよりしっかりしてて見た目もかわいいので気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする