メトロマックスQ 奥行460mmシリーズ 4段

メトロマックスQ 奥行460mmシリーズ 4段 - ERECTA(エレクター)メトロマックスQ 奥行460mmシリーズ 4段 - ERECTA(エレクター)メトロマックスQ 奥行460mmシリーズ 4段 - ERECTA(エレクター)

棚板、ポール共に特殊抗菌加工で効力が半永久的に持続します。
棚板は取り外して洗浄が可能です。
棚板四隅のコーナーレバーにより、棚間隔の調節が容易に行えます。
耐熱性・耐寒性に優れ、-29℃~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。

内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55084200-1520×465×1581
156,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55085259-910×465×1581
122,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55086388-1215×465×1581
140,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする