曜日別特売

加湿器用除菌・抗菌ウォーター

加湿器用除菌・抗菌ウォーター - グローバルプロダクトプランニング

加湿器のタンク内における菌の発生と増殖、異臭やヌメリを抑えます。
100%天然由来成分。無香料。
エッセンシャルオイルとの併用も可能です。
超音波式、気化式加湿器で使用可能です。
使用量の目安は1リットルの水道水に対して約5ml(キャップ1杯)です。

内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55086817206-21-001
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする