18Vコードレスボードトリマ 電池2個付き仕様

18Vコードレスボードトリマ 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスボードトリマ 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

「クラスNo.1の軽快さでどこでも自在」
クラス最小・最軽量で抜群の取り回し!
握り部周長169mmの握りやすい細径と軽量コンパクトボディ
LEDライト付
大容量システムケース2が標準付属
Bluetooth(R)蓄電池が標準付属の為、対応する集じん機との無線連動が可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途石こうボードの窓抜き、切断寸法(mm)278×118×82(BSL36A18B装着時)質量(kg)1.4(BSL36A18B装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])28000モーター直流ブラシレスモーター能力(mm)コレット穴径3、6バッテリー容量(Ah)5.0(2.5)バッテリー電圧(V)18(36)適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池内容量1台
関連資料:(0.53MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55039479M18DYA (XPS)
オープン
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする