曜日別特売

36V コードレス仕上釘打機 電池2個付き仕様

36V コードレス仕上釘打機 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感
メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力
36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み
スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい
電源スイッチ
電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。
2灯式LEDライト
照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。
好バランス
ダイヤル式打込み深さ調整付
空打ち防止機構付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品ノーズキャップ(2種類)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ、ケース、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー、蓄電池質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーター使用釘(mm)152025303540使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18X充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時)蓄電池容量(Ah)2.5/5使用釘仕上釘使用釘(装てん数)100本(1連)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)外形:270×254×83(BSL36A18X装着時)内容量1台
関連資料:(0.53MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55039488NT3640DA (XPZ)
オープン
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,310/税込¥1,441
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする