36Vコードレスタッカ 電池2個付き仕様

36Vコードレスタッカ 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスタッカ 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!
打込み本数4本以上/秒
業界No.1の快速&ハイパワー!
ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能
J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品蓄電池(BSL36A18X)、充電器、ケース、ノーズキャップA/B、保護メガネステープル装填数100本(1連)バッテリー容量(Ah)36V-2.5/ 18V-5.0バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約19(実用充電)/ 約25(満充電)ステープル幅(mm)4ステープル長さ(mm)13/16/19/22/25適合バッテリーマルチボルト蓄電池1充電当たりの作業量約4000本内容量1台
関連資料:(0.53MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55039497N3604DJ XPZ
オープン
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55039506N3610DJ XPZ
オープン
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする