曜日別特売

36V コードレスベルトサンダ 電池2個付き仕様

36V コードレスベルトサンダ 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

「手軽に素早く、パワフル研磨」
業界初!76mmクラスコードレスベルトサンダ登場(国内電動工具メーカーにおいて)
AC品並みの研削性能!
AC品並みの集じん性能!
待望のコードレス化でコードを気にせず取り回しが良い
コンパクト+壁際研削で使いやすさ向上!
5段変速+オートモード搭載
(オートモード時は負荷に応じて最低⇔最高速度を自動切換)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途木材・竹・鋼材の表面仕上、研削仕様全長×全幅×全高(mm):325×199×150(BSL36A18X装着時)質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時)ベルト速度(m/s)1:2.0/2:3.7/3:5.2/4:6.7/5:7.5/オート:2.0(軽負荷時)、7.5(高負荷時)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)実用充電約19 満充電約25研磨ベルト寸法(mm)76×533適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)3内容量1台
関連資料:(0.53MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55039549SB3608DA (XPZ)
オープン
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする