曜日別特売

36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様

36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

締付も緩めもハイパワー&ハイスピード
最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m
オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止
HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能
第2世代マルチボルト蓄電池搭載
(2XPSZ)仕様のみ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品Bluetooth 機能付きマルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー質量(kg)3.9電圧(V)36最大トルク(N・m)締付:1400/緩め:2100無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時)四角ドライブ寸法(mm)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池全長×全高(mm)221×290(電池装着時)内容量1台
関連資料:(0.53MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55039637WR36DF (2XPSZ )
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,310/税込¥1,441
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする