使いやすい差込角12.7mm仕様
クラス最速のスピードで作業時間を短縮!
強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!
オートストップ機能で締め過ぎ防止!
さらに、スマホでカスタマイズ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー長さ(mm)169質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)630バッテリー容量(Ah)2.5差込角(sq.)12.7適合バッテリーマルチボルト蓄電池センターハイト(mm)36振動3軸合成値(m/s2)13.5内容量1台