曜日別特売

36V コードレスチップソーカッタ 電池2個付き仕様

36V コードレスチップソーカッタ 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

様々な材料をサクッと一発切断!
クラストップの切断性能&切断スピード
クラス最軽量の軽さ(質量2.9kg)で作業負担を軽減
ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備
サイレントモード・キックバック軽減システム搭載
LEDライト装備
システムケース4を標準装備
本体のみ仕様除く通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品急速充電器、蓄電池、チップソー(鉄工用)、システムケース4、六角棒スパナ、電池カバー質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600ノコ刃外径(Φmm)145~150モーターブラシレスモーター板厚(mm)最大切断可能:12最大切込深さ(mm)57.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:276×247×177(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18X充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5内容量1台
関連資料:(0.53MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55039680CD3605DB (XPZ)
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,310/税込¥1,441
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする