曜日別特売

36V コードレス集じん丸のこ 電池2個付き仕様

36V コードレス集じん丸のこ 電池2個付き仕様 - HiKOKI(ハイコーキ)

「クリーン&軽快!」
トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー
ダストボックスのみで約80%、集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能
Bluetooth電池を標準装備(XPS仕様のみ)。別売のコードレス集じん機と無線連動が可能
7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP!
クラス最小&最軽量で取り回しやすい!
システムケース・ダストボックスを標準装備(システムケースはXPS仕様のみ)
LEDライト付、サイレントモード搭載通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、六角棒スパナ、ガイド、システムケース4、電池カバー質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500ノコ刃外径(Φmm)100~125モーター直流ブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18BX充電器形名UC18YDL2穴径(mm)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)298×183×236(蓄電池装着時)内容量1台
関連資料:(0.53MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55039777C3605DYB (XPSZ)
オープン
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,310/税込¥1,441
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする