36V 125mmコードレス丸のこ 電池3個付き仕様

36V 125mmコードレス丸のこ 電池3個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

どこでもハイパワー
業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP
ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属
コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ
無線連動機能で集じん機にワンタッチで連動可
本体のみ仕様除く
キックバック軽減システム搭載
新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに
しっかり際切り!ソーカバーの形状を見直し際切り時の材料の見やすさがさらに向上(C3605DB)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品急速充電器、Bluetooth機能搭載蓄電池X2,チップソー黒鯱、ケース、スパナ、ダストアダプタ、電池カバー質量(kg)2.8(BSL36A18BX電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47寸法(全長×全高×全幅W)(mm)277×236×176(BSL36A18BX電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20有効長(最大切り込み深さ)(mm)20(逆15°時)蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18BX充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5内容量1台
関連資料:(0.53MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55039655C3605DB (SK)(2XPSZ)
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,310/税込¥1,441
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする