36Vコードレスパイプソー 電池3個付き仕様

36Vコードレスパイプソー 電池3個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

「軽々と、スピード切断」
軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード!
狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ
リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電
ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上
堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い
優れた切断スピード&粘り強さ
高輝度LEDライト搭載
4つの速度モード
逆さ切りでもハイパワー
ツールレスブレード着脱機構搭載
ベース位置調整可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、機体寸法(全長×高さ×幅)(mm):361×219×87(BSL36A18X装着時)付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、ブレードNo.141(S)、六角棒スパナ、電池カバーストローク(mm)29質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーター能力(mm)軟鋼・塩ビパイプ:130/木材:255/軟鋼板:19バッテリー電圧(V)36(18)無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000蓄電池容量(Ah)2.5(5.0)内容量1台
関連資料:(0.53MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55039838CR36DMA (2XPZ)
オープン
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,310/税込¥1,441
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする