36V コードレスセーバソー 電池2個付き仕様

36V コードレスセーバソー 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、
切断効率を大幅に向上
小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい
ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自)
オービタル機構
堅牢な筒形ハウジング採用
ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード
2つのツールレス機構
・ツールレスブレード着脱機構
・ツールレスべース調整機構通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

仕様蓄電池電圧(V):36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 充電時間(分)約25 ストローク(mm)32 切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 セット内容本体、マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器(冷却機能付)・ブレード(No.141(S))・ケース 質量(kg)4.5(蓄電池装着時) モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時) 切断能力(mm)軟鋼板厚さ19 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池形名マルチボルト蓄電池(残量表示付)/BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2(冷却機能付) 無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000、マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器(冷却機能付)・ブレード(No.141(S))・ケース・電池カバー蓄電池形名マルチボルト蓄電池(残量表示付)/BSL36A18X充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)内容量1台
関連資料:(0.53MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55039856CR36DA (XPZ)
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,310/税込¥1,441
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする