36Vコードレスジグソー 電池2個付き仕様

36Vコードレスジグソー 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

「もっともはやく、どこでも自在に切断」
新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能
国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。
低速スタートで切り始めが合わせやすい。
「オートモード」搭載!
負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。
ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。
変速ダイヤル付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品急速充電器、蓄電池(BSL36A18X)、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー質量(kg)2.7(電池装着時)全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45ストローク数(min-1[回/分])800~3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に)能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0バッテリー電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18Xストローク量(mm)26充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m内容量1台
関連資料:(0.53MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55039987CJ36DA XPZ
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,310/税込¥1,441
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする