曜日別特売

36Vコードレスロータリバンドソー 電池2個付き仕様

36Vコードレスロータリバンドソー 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

【クラス最速×帯のこ寿命UP】
同クラス100V機(CB12VA2)と比べ、切断スピードはなんと6倍!
作業時間が短縮され、帯のこ寿命も1.2倍UP!
別売の定置式スタンドとスイッチホルダを使えば現場加工作業にも使用可能
【本体寿命&使いやすさUP】
ダストプレート搭載で粉じん侵入量が35~55%減!
部材に合わせた切断ができる無段変速機構搭載
作業の合間に活躍するフック付き
持ち運びに便利なケース付き(XP仕様のみ)
材料を照らすLEDライト搭載
【充実の安全機能】
2アクションスイッチ搭載
跳ね返りの少ないソフトスタート
過負荷保護機能搭載通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途鋼管、樹脂管、アングル切断等、火花を出しにくい作業付属品帯のこ(18山)、ケース、電池(BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー寸法(mm)500×139×305質量(kg)7.2(電池装着時)切断能力(mm)パイプ120切断能力(mm)パイプ角127×120バッテリー容量(Ah)2.5/5.0バッテリー電圧(V)36帯ノコ寸法(mm)1130×12.5×0.5充電時間(分)約19(実用充電) / 約25(満充電)(UC18YDL2使用時)ノコ刃周速(m/s)1.0~3.2(無段変速)内容量1台
関連資料:(0.53MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55040005CB3612DA (XPZ)
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,610/税込¥1,771
北海道地方1¥2,510/税込¥2,761
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする