曜日別特売

18V コードレスボードカッタ 電池2個付き仕様

18V コードレスボードカッタ 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

上向き作業に適した形状で天井開口作業に特化!
開口して抜いた材料を本体に挟み込み仮保持できるので、
開口材をラクにおろせます。
スリムなベース計上
重心バランスが良く疲れにくい
前後に切断可能な三面刃標準装備
集じん率70%以上のダストボックス装備
質量1.9kgの軽さで疲れにくいコンパクト設計
LEDライト付
トリガ無段変速通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、システムケース3、石こうボード用ブレード、ベースカバー、フック、六角棒スパナ(3mm)、ダストボックス、ダストキャップ、電池カバー質量(kg)1.9モーター直流モーター無負荷ストローク数(min-1)0~6500回最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:249×277×80(蓄電池装着時)内容量1台
関連資料:(0.53MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55040075CK18DA XPZ
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,310/税込¥1,441
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする