曜日別特売

集じん機 電池3個付き仕様

集じん機 電池3個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途清掃、電動工具を用いての集じん作業仕様連動機能なし付属品ホース(内径Φ38×1.5m)、ズームパイプ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)、収納バッグ、ツールボックス、電池(BSL36B18X)×2、充電器、電池カバー長さ(mm)331幅(mm)408質量(kg)9.2※蓄電池(BSL36B18X)×2個装着時高さ(mm)369タイプ乾湿両用電圧(V)36吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25集塵容量(L)6ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)1.5騒音値(dB)56~66(無負荷)連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6バッテリー容量(Ah)4真空度(kPa)最大20.1適合バッテリーマルチボルト蓄電池内容量1台
関連資料:(0.53MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55040170RP3608DA (L)(2WPZ)
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,850/税込¥2,035
北海道地方1¥2,510/税込¥2,761
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする