36V コードレス小形集じん機 電池2個付き仕様

36V コードレス小形集じん機 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」
クラス最高の吸込仕事率を実現!
ワンタッチで連動 ラクラクペアリング
小形集じん機クラス初Bluetooth(R)連動対応
パネルスイッチで操作性アップ
3モード吸込力切替え可能
吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止
モータへの粉じん侵入を防止する新構造
システムケース4に一式収納できて運搬に便利通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途電動工具を用いての集じん作業、清掃付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池、急速充電器、ダストバッグ、電池カバー、ホース(内径Φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用/38mm用)質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11集塵容量(L)18騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.01充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分内容量1台
関連資料:(0.53MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55040109R3640DA (XPSZ)
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,310/税込¥1,441
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする