曜日別特売

コードレストリマ 36V 電池2個付き仕様

コードレストリマ 36V 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

コードレスで「自在Xスピーディー」
ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現!
片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション
スピード調整ダイヤル(無断変速)付
集じん機接続可能
ツインLEDライト、スピンドルロック付
ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、コレットコーン(6mm本体装着/8mm)、スパナ(23mm)、テンプレードガイド(M4×8ねじ2個付)、集じんアダプタ(ノブボルト付)、ストレートビット(6×6mm)、トリマガイド、ストレートガイド、電池カバーストローク(mm)40質量(kg)1.9(蓄電池装着時)電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])10000~30000バッテリーBSL36A18バッテリー容量(Ah)2.5充電器形名UC18YDL2ビット軸径(Φmm)6、8適合バッテリーマルチボルト蓄電池寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)128×226×100(電池装着時)内容量1台
関連資料:(0.53MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55040215M3608DA (XPZ)
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,310/税込¥1,441
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする