曜日別特売

コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) 電池2個付き仕様

コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」
ラインナップ拡充!持ち運びに便利な超コンパクトタイプ!
温度表示が横位置になりより見やすく。
仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能)
一般的な500mlペットボトルが9本収納可能
17段階温度設定(ー18℃~60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能
庫内温度差は最大30℃
蓄電器2個装着で長時間使用可能
電池1個でも使用可能
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)
ドレンコック付
通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温仕様【冷却方式】コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 26g)圧縮、【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、ACアダプタ、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板適合BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池質量(kg)10.9(BSL36A18X装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30充電時間(分)BSL36A18X:約135(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)315×481×312庫内容量(L)仕切板なし:10.5/仕切板あり:左3.5、右6.5内容量1台
関連資料:(0.53MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55040310UL18DD (XMBZ)サンドベージュ
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55040319UL18DD (XMGZ)フォレストグリーン
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55040328UL18DD (XMZ)アグレッシブグリーン
オープン
86,900
95,590(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする