コードレス冷温庫(3部屋タイプ) 電池2個付き仕様

コードレス冷温庫(3部屋タイプ) 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫(3部屋タイプ) 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」
ラインナップ拡充!待望の3部屋モード搭載の大型モデル!
温度表示が横位置になりより見やすく。
仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能)
3部屋時、最大温度差78℃ 冷凍・冷蔵・保温が1台で!
17段階温度設定(ー18℃~60℃)
蓄電器2個装着で長時間使用可能
電池1個でも使用可能
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)
12V出力ソケット搭載
ドレンコック付
庫内LEDライト付(両側2か所)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!

用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、ACアダプタ、車載用DCコード(3m)、クリアトレイ、仕切板適合BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池質量(kg)21.1(BSL36B18X装着時)フォレストグリーン使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30充電時間(分)BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×829×450内容量1台
関連資料:(0.53MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
庫内容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55040258UL18DE (WMBZ)仕切板なし:36、仕切板あり:左8、中央8、右15
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55040267UL18DE (WMGZ)仕切板なし:36、仕切板あり:左8、中央8、右15
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55040276UL18DE (WMZ)仕切板なし:36/仕切板あり:左8、中央8、右15
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55040276UL18DE (WMZ)29470579UL18DE (WMGZ)UL18DE (WMZ) コードレス冷温庫(3部屋タイプ) HiKOKI(旧:日立工機) 29470579コードレス冷温庫(3部屋タイプ)HiKOKI(旧:日立工機)1台
99,980
欠品中
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする