36Vコードレスブロワ 電池付き

36Vコードレスブロワ 電池付き - HiKOKI(旧:日立工機)

高効率なブラシレスモーターと小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

長さ(mm)940幅(mm)242(蓄電池装着時)質量(kg)3.5(蓄電池装着時)高さ(mm)267モーターブラシレス風量(m3/min)0~680(ターボモード時:800)風速(m/s)0~45(ターボモード時:53)バッテリー容量(Ah)2.5/5蓄電池電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2(冷却機能付き)蓄電池タイプマルチボルト(残量表示付)回転数(min-1[回/分])(全負荷/気温20℃満充電時)0~24000適合バッテリーマルチボルト蓄電池内容量1台
関連資料:(0.53MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
蓄電池形名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55040145RB36DA (2XPZ)急速充電器(冷却機能付)、直噴菅、蓄電池×3、電池カバーBSL36A18X(2個)
オープン
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55040136RB36DA (XPZ)急速充電器(冷却機能付)、直噴菅、蓄電池×2、電池カバーBSL36A18X
オープン
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする