曜日別特売

36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様

36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ最大6使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式内容量1台
関連資料:(0.53MB)
注意
※本製品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
※過度なほこりのあるところ、水中や雨中での使用・放置はしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
砥石寸法(Φmm)外径
砥石寸法(Φmm)穴径
全長×全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55040039G3610DD (2XPZ)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し)10015363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
オープン
79,980
87,978(税込)
当日出荷
55040048G3613DD (2XPZ)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)12522363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
オープン
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする