曜日別特売

36V コードレスハンマドリル(六角軸) 電池3個付き仕様

36V コードレスハンマドリル(六角軸) 電池3個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

「軽く快適にパワフルな穴あけ」
穴あけスピード&ハツリ性能を大幅アップ!
穴あけスピード 約39%アップ
ハツリ性能 約33%アップ
本体重量-0.7kgの軽量化
新構造の防振ハンドルで振動を低減
高輝度LEDライト搭載
リアクティブフォースコントロール搭載でビットがロックした際の衝撃を軽減
プッシュボタン式定速度・変速制御(4段階)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース、電池カバー寸法(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時)質量(kg)7.2(サイドハンドル装着時)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーター直流ブラシレスモーター最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40シャンク形状六角シャンク蓄電池タイプマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.4、(打撃)11.0内容量1台
関連資料:(0.53MB)
注意
※(NNK)仕様は蓄電池・充電器別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55039960DH3640DB (2WPZ)
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,610/税込¥1,771
北海道地方1¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする